Distributeur et vanne pneumatique Crouzet Distributeur et vanne pneumatique Crouzet (77 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Electrovanne de contrôle, 3 /2, normalement fermée, 12 Nl/min,230VAC
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 12 Nl/min, 230 VAC, commande par impulsion, diamètre de passage 0,5 mm
Distributeur 4/2, monostable, 200 Nl / min, 17,5 mm, diamètre de passage de 3 mm
CROUZET
Composant pneumatique, distributeur 4/2, monostable, 200 Nl / min, 17,5 mm, diamètre de passage de 3 mm, temps de commutation de 15 ms, pression de service de 3 à 8 bars
Distributeur 3/2, monostable, normalement fermé, 200 Nl / min, 17,5 mm
CROUZET
Composant pneumatique, distributeur 3/2, monostable, normalement fermé, 200 Nl / min, 17,5 mm, diamètre de passage de 3 mm, temps de commutation de 15 ms, pression de service de 3 à 8 bars
Electrovanne de contrôle, 3/2, normalement fermée, 25 Nl/min,24VDC
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 25 Nl/min, 24 VDC, commande manuelle, diamètre de passage 0,8 mm
Electrovanne de contrôle, 3/2, normalement fermée, commande impulsion, 25 Nl/min
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 25 Nl/min, 24 VDC, commande par impulsion, diamètre de passage 0,8 mm
Embase, montage sur rail DIN, raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide
CROUZET
Composant pneumatique, embase, montage sur rail DIN, raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide, 17,5 mm
Jeu d'extrémité, montage sur rail DIN, raccord rapide de D= 6 mm
CROUZET
Composant pneumatique, jeu d'extrémité, montage sur rail DIN, raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide, 2 x 17,5 mm
Distributeur 3/2, monostable, normalement ouvert, 200 Nl / min, 17,5 mm
CROUZET
Composant pneumatique, distributeur 3/2, monostable, normalement ouvert, 200 Nl / min, 17,5 mm, diamètre de passage de 3 mm, temps de commutation de 15 ms, pression de service de 3 à 8 bars
Distributeur 4/2, bistable, 200 Nl/min, 35 mm, diamètre de passage de 4 mm
CROUZET
Composant pneumatique, distributeur 4/2, bistable, 200 Nl/min, 35 mm, diamètre de passage de 4 mm, temps de commutation de 50 ms, pression de service de 3 à 8 bars
Accessoires pour electrovanne, Sachet de 5 LEDs, 24 V - 50/60 Hz
CROUZET
Composant pneumatique, Accessoires pour electrovanne, Sachet de 5 LEDs, 24 V - 50/60 Hz
Distributeur 4/2, monostable, 200 Nl / min, 17,5 mm, ATEX
CROUZET
Composant pneumatique, distributeur 4/2, monostable, 200 Nl / min, 17,5 mm, diamètre de passage de 3 mm, temps de commutation de 15 ms, pression de service de 3 à 8 bars, ATEX
Electrovanne de contrôle, 3/2,normalement fermée,12 Nl/min, 230VAC,com.manuelle
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 12 Nl/min, 230 VAC, commande manuelle, diamètre de passage 0,5 mm
Distributeur 4/2, monostable, 200 Nl / min, 35 mm, diamètre de passage de 4 mm
CROUZET
Composant pneumatique, distributeur 4/2, monostable, 200 Nl / min, 35 mm, diamètre de passage de 4 mm, temps de commutation de 50 ms, pression de service de 3 à 8 bars
Electrovanne de contrôle, 3/2, normalement fermée, 12 Nl/min, 24 VAC, manuelle
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3/2, normalement fermée, 12 Nl/min, 24 VAC, manuelle, diamètre de passage 0,5 mm
Electrovanne de contrôle, 3 /2, normalement fermée, 12 Nl/min, 24VAC
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 12 Nl/min, 24 VAC, commande par impulsion, diamètre de passage 0,5 mm
Plaque de fermeture, pour positions de pièces de rechange
CROUZET
Composant pneumatique, plaque de fermeture, pour positions de pièces de rechange
Embase, montage sur rail DIN, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide
CROUZET
Composant pneumatique, embase, montage sur rail DIN, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide, 17,5 mm
Embase montage sur rail DIN raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide
CROUZET
Composant pneumatique, embase, montage sur rail DIN, raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide, 17,5 mm, ATEX
Electrovanne de contrôle, 3/2, normalement fermée, 12 Nl/min, 110VAC
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 12 Nl/min, 110 VAC, commande par impulsion, diamètre de passage 0,5 mm
Electrovanne, normalement fermée, 3 sorties/2 positions, 170Nl/min, 24 VDC
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne, normalement fermée, 3 sorties/2 positions, 24 VDC, montage sur embase, 170 Nl/min
Silencieux pneumatique, agit comme un filtre pour éviter la poussière
CROUZET
Composant pneumatique, silencieux pneumatique, agit comme un filtre pour éviter la poussière
Electrovanne de contrôle, 3/2, normalement fermée, 12 Nl/min, 48VAC
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 12 Nl/min, 48 VAC, commande par impulsion, diamètre de passage 0,5 mm
Connecteur pour utilisation avec électrovanne
CROUZET
Composant pneumatique, connecteur pour utilisation avec electrovannes de controle