Armoire EPX-300 - en matière compound thermoplastique pour 1 tableau 830x250 mm - 1 porte - 1 compartiment
Caractéristiques de l'armoire :
Dimensions extérieures : H 1000 L 396 P 300 mm.
Dimensions intérieures : H 985 L 366 P 242 mm.
1 porte, 1 compartiment.
Armoire pour 1 tableau 800 x 250 mm.
Passage utile : H 895 L 275 mm.
Fermeture par poignée tournante cadenassable escamotable avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts.
Ventilation naturelle par jeu de 6 fentes intégrées hautes et basses sur les côtés.
Ceinture basse pour fixation sur socle pour pose en tranchée ou sur radier béton préalablement coulé sur site.
Indice de protection : IP 44IK 10
Coloris : ivoire.
pour voir vos prix et les stocks
épaisseur de matériau du boîtier
adapté à un parafoudre
avec serrure
Classe de protection (IP)
type de porte
IK
Matière
type de couverture
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane