Borne CEZEMBRE Camping - Version Radier équipée de : 2 prises de courant Mono 16A - Couleur grise
Descriptif de la borne CÉZEMBRE Camping RADIER :
Dimensions extérieures : H910 x L232 x P187mm
1 porte en face avant, 1 compartiment
Fermeture de la porte par clé demi-lune
Fixation sur radier béton par l'intérieur de la borne
Indice de protection : IP44 – IK10
Coloris : gris (RAL7035)
Descriptif de l'équipement électrique :
1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 50mm²
1 interrupteur de tête 4x63A
2 disjoncteurs différentiels Uni+Neutre 16A-30mA Courbe C
2 prises 2P+T 16A de type CEE 17
1 bornier de terre
Cezembre
pour voir vos prix et les stocks
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
calibre des départs sur disjoncteur
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
Classe de protection (IP)
IK
avec éclairage
Matériau
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane