Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne CEZEMBRE Camping - Version Radier équipée de : 4 prises de courant Mono 16A - Couleur grise
Descriptif de la borne CÉZEMBRE Camping RADIER :
Dimensions extérieures : H910 x L232 x P187mm
1 porte en face avant, 1 compartiment
Fermeture de la porte par clé demi-lune
Fixation sur radier béton par l'intérieur de la borne
Indice de protection : IP44 – IK10
Coloris : gris (RAL7035)
Descriptif de l'équipement électrique :
1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 50mm²
1 interrupteur de tête 4x63A
4 disjoncteurs différentiels Uni+Neutre 16A-30mA Courbe C
4 prises 2P+T 16A de type CEE 17
1 bornier de terre
Cezembre
pour voir vos prix et les stocks
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
Classe de protection (IP)
IK
Avec éclairage
Matériau
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
calibre des départs sur disjoncteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane