Borne CIBE nue avec panneau, plinthe et surplinthe - 6980823

Main media

Caractéristiques principales

  • Largeur 230 mm
  • type coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
  • Hauteur 692 mm
ICON

Borne CIBE vide en polyester armé de fibres de verre composée d'une cuve, d'une plinthe située en partie basse, d'une surplinthe, d'un panneau d'accès cadenassable et de 4 pieds cylindriques équipés d'embouts réglables.

 
 

Détails du produit

Cette borne permet de recevoir une connectique CIBE de n'importe quel fabricant.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de branchement individuel

Largeur

230 mm

équipement fourni

Non

type

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

Profondeur

168 mm

Hauteur

692 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.