Répartiteur de terre 5 dérivations pour colonne

Main media
ICON

Répartiteur de terre. Conçu pour admettre 1 câble de 35 mm² maxi sans coupure, 4 départs clients 25 mm² maxi, 1 dérivation éventuelle 35 mm² maxi (ou 5 ème départ client).

 
 

Détails du produit

Le Q100 permet de répartir la terre sur les différents étages. Le câble principal peut être raccordé sans coupure, ce qui facilite sa mise en oeuvre.
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif

Olympe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de jonction de mise à la terre

Hauteur

110 mm

Largeur

40 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Olympe

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.