Répartiteur de terre dénud. Alu 8 dérivations

Main media
ICON

Répartiteur de terre 8 dérivations pour câble en aluminium. Le raccordement des câbles se fait par dénudage

 
 

Détails du produit

Le ED002 permet de répartir la terre sur les différents étages. Le serrage des câbles est assuré par une vis à tête fusible, ce qui facilite sa mise en oeuvre.
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif

Olympe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de jonction de mise à la terre

Hauteur

170 mm

Largeur

51 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Olympe

Code Douane

85369095

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.