Socle simple S20 - 6980035

Main media

Caractéristiques principales

  • type autre
  • Hauteur 515 mm
  • Largeur 350 mm
ICON

Socle simple S20 constitué d'une cuve, d'une plinthe inférieure et d'un panneau interchangeable démontable de l'extérieur grâce à 2 vis à tête triangulaire

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de branchement individuel

équipement fourni

Non

type

autre

Profondeur

215 mm

Hauteur

515 mm

Largeur

350 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.