Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA instantané

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 4
  • Calibre 30 A
ICON

Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA instantané

 
 

Détails du produit


Dans l'habitat, réalisez des installations électriques performantes et conformes à la norme grâce à l'appareillage de protection modulaire.
Une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum.
L'offre est également disponible en version Sanvis (technologie brevetée) qui vous assure une installation simple et rapide, ainsi qu'une sécurité de connexion optimale à travers le temps.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Hda4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur sélectif de ligne principale (SLS)

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

degré de pollution

2

catégorie de surtension

3

pouvoir de coupure nominal

2 kA

Nbre de pôles

4

tension d'isolement assignée (Ui)

4000 V

Tension

440 V

Calibre

30 A

fréquence

50 Hz

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Hda4

Code Douane

85362010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.