Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - instantané 15A / 3 kVA 30A / 6 kVA 45A / 9 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant
DB60 ou la sécurité à chaque instant pour vos clients Le disjoncteur de branchement Resi9 de Schneider Electric dispose des degrés de protection suivants : IP 2X au niveau des bornes et IP 4X et classe d'isolement II avec cache-bornes En toute sécurité, Resi9 promet une grande facilité et simplicité d'installation en neuf comme en rénovation Ce disjoncteur différentiel instantané est un disjoncteur 1P+N Ce disjoncteur DB60 instantané convient à un courant assigné d'emploi de 15 à 45A Il dispose d'une fonction ouverture du capot seulement dans OPEN position du disjoncteur Ce disjoncteur de branchement différentiel dispose d'une sensibilité de 500 mA, protège les personnes contre les contacts indirects et les installations contre les défauts d'isolement Il est conforme à la norme NF C 62-411 et est en classe AC avec bouton-test
Resi9 db
pour voir vos prix et les stocks
caractéristique de déconnexion
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
immunisé contre déclenchements intempestifs
nombre de pôles (total)
température ambiante en fonctionnement
avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
fréquence
puissance dissipée
tenue au courant de choc
type de courant différentiel
Sensibilité
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme