Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 60A fixe - 500mA - Selectif

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 60 A

Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - sélectif - 60A fixe - 12 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant

 
 

Détails du produit

Offrez sécurité et fiabilité à vos clients, quels que soient vos chantiers. Le disjoncteur de branchement Resi9 de Schneider Electric permet un raccordement (neutre repéré en bleu) par bornes pour câbles cuivre jusqu'à 35 mm2. En effet, Resi9, c’est la simplicité d’un système unique et complet qui s’adapte à tous vos besoins et à toutes les configurations, en neuf comme en rénovation. Ce disjoncteur différentiel sélectif est un disjoncteur 1P+N. Ce disjoncteur DB60 sélectif s'adapte à un courant assigné d'emploi de 30 à 60A. Il dispose d'une fonction ouverture du capot seulement dans OPEN position du disjoncteur. Il assure une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels à haute sensibilité 30 mA installés en aval afin que seul le départ ayant le défaut d'isolement soit mis hors tension. Son courant différentiel résiduel assigné est inférieur ou égal à 500 mA, conformément aux règles de la NF C 14-100.

Resi9 db

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur différentiel

caractéristique de déconnexion

sélective

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

immunisé contre déclenchements intempestifs

Oui

nombre de pôles (total)

2

température ambiante en fonctionnement

-20...55 °C

avec dispositif de verrouillage

Oui

Section de conducteur connectable multifilaire

4...16 mm²

section de raccordement cable rigide

4...25 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP40

fréquence

50 Hz

puissance dissipée

16 W

tenue au courant de choc

0.25 kA

type de courant différentiel

A

Sensibilité

0.5 A

tension d'isolement assignée (Ui)

400 V

Courbe

autre

Tension

230 V

Calibre

60 A

profondeur d'encastrement

72 mm

Type de tension

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Gamme

Resi9 db

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.