Borne REMBT 300 + Jeu de Barres 300/6 plages - Codet 6772101

Main media

Caractéristiques principales

  • type coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
  • Hauteur 1000 mm
  • Largeur 350 mm
ICON

Borne REMBT 300 équipée d'un Jeu de Barres 300/6 plages - Serrure Triangle - Couleur ivoire - Sigle Enedis

 
 

Détails du produit

Borne REMBT 300
Jeu de barres 6 plages
Serrure Triangle
Sigle Enedis

Rembt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de branchement individuel

type

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

Numéro RAL

1015

nombre de pôles

autre

Profondeur

195 mm

Hauteur

1000 mm

Largeur

350 mm

Info produit

Gamme

Rembt

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.