Borne REMBT 600 + Jeu de Barres 600/12 plages + RRC400P200 - Codet 6772138

Main media

Caractéristiques principales

  • type coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
  • Hauteur 1000 mm
  • Largeur 700 mm
ICON

Borne REMBT 600 équipée d'un Jeu de Barres 600/12 plages + module RRC400P200 (sigle Enedis)

 
 

Détails du produit

Borne REMBT 600
Jeu de barres 12 plages
Module Raccordement Réseau Coupure 400 A Protection 200 A pour barrette ou fusible Taille 2 115 mm
Serrure Triangle
Sigle Enedis

Rembt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de branchement individuel

type

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

Numéro RAL

1015

nombre de pôles

autre

Profondeur

195 mm

Hauteur

1000 mm

Largeur

700 mm

Info produit

Gamme

Rembt

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.