Coffret exploitation des câbles IRVE pour la vérification d'absence de tention et la mise en court-cicuit
Le Coffret d'exploitation des câbles IRVE est destiné aux ouvrages IRVE pour la réalisation des actes d'exploitation tels que la VAT ou le raccordement d'un dispositif d'injection ou de mise en court-circuit. Il peut notamment être raccordé directement en amont du bout perdu / kit d'extrémité
Coffret polyester porte pleine
Dimensions extérieures H 300 x L 250 x P 144 mm
Fermeture de la porte par batteuse 1/4 tour à tête triangle de 8 mm (clé fournie)
1 presse étoupe M63
1 bornier de connexion à dénudage triphasé + neutre en câble de section 25mm².
Avantage: le bornier permet l'accès à la VAT sans ouverture des capots (IP2X) et l'accès à des prises M8 avec ouverture des capots.
Ared
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme