Distributeur de niveau 200A à technologie CPF - Codet 6902428

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de clients max. 6
  • type connecteur porte-fusible (CPF)
  • section de câble max. 95 mm²
ICON

Distributeur de niveau 200A à technologie CPF pour colonne montante de la gamme OPTIMUM

 
 

Détails du produit

Caractéristiques :
Distributeur de niveau 200A
Connectique à perforation d'isolant
Capacité : 6 dérivations individuelles monophasées ou 2 dérivations individuelles triphasées + neutre
Sigle Enedis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Distributeur de colonne électrique

IK

IK10

nombre de clients max.

6

Longueur

430 mm

type

connecteur porte-fusible (CPF)

intensité de courant max.

200 A

section de câble max.

95 mm²

Profondeur

166 mm

Largeur

235 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.