Habillage + porte transparente pour platines de branchement DRIVIA

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Matériau plastique
  • Modèle type autre
ICON

Habillage et porte transparente pour platine de montage de disjoncteur de branchement monophasé référence 401181, 401182 et 401191 - blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Habillage + porte transparente pour platine monophasée dans coffret Drivia 13
Pour platine monophasée référence 401181, 401182 ou 401191
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Drivia

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

Degré de protection (NEMA)

1

finition porte à hublot

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Classe de protection (IP)

IP40

finition de la surface

autre

Matériau

plastique

Profondeur

102 mm

finition CEM

Non

Hauteur

225 mm

Largeur

250 mm

Modèle type

autre

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.