Habillage Drivia 18 modules pour platine 13 référence 401181 ou 401191 - RAL9003
Habillage Drivia 18 modules pour platine 13 modules
Blanc RAL9003
Equipé d'une porte blanche
Dimensions :
- hauteur 250mm - largeur 355mm- épaisseur 103,5mm
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Drivia
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
finition porte pour verrouillage de sectionneur
finition porte à hublot
Classe de protection (IP)
finition de la surface
Matériau
finition CEM
Profondeur
Hauteur
Largeur
Modèle type
Couleur