Panneau 250x550 pour compteur TRI + disjoncteur - 6981220

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un disjoncteur Oui
  • Hauteur 550 mm
  • Largeur 250 mm
ICON

Panneau 250 x 550 pour compteur triphasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62-S-80. Avec câblettes de liaison.

 
 

Détails du produit

Connectique intégrée en fond de cuve.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Platine pour compteur

adapté à un disjoncteur

Oui

nombre de phases

3

Profondeur

78 mm

Hauteur

550 mm

Largeur

250 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.