Platine disjoncteur d'abonné pour coffret capacité mini référence 001308

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Hauteur 225 mm
  • Largeur 190 mm
ICON

Platine pour disjoncteur d'abonné dans coffret cache-bornes 8+1 modules livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation 180x190x83mm

 
 

Détails du produit

Platine pour disjoncteur d'abonné pour montage dans coffret 8 modules
Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation du disjoncteur
Dimensions :
- Hauteur : 225mm- Largeur : 190mm- Epaisseur : 53mm- Epaisseur utile : 50mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

perforé

Non

Hauteur

225 mm

Largeur

190 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.