Platine de montage pour 1 disjoncteur de branchement seul - 225x250x45mm à équiper d'un habillage pour DRIVIA 18 ou DRIVIA 13 et utiliser un fond isolant pour fixation sur goulotte
Platine pour disjoncteur de branchement d'abonné monophasé ou triphasé seul
Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation
Dimensions :
- Hauteur : 225mm
- Largeur : 250mm
- Epaisseur : 45mm
- Epaisseur utile : 42,5mm
Conforme à la norme NF C 61-910
Conforme à la norme NF EN 60670-24
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Drivia
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Matériau
Traitement de surface
perforé
Hauteur
Largeur