Resi9 - panneau de contrôle monophasé + DB60 15/45A 500mA sélectif - H225mmxL250mmxP118mm - blanc (RAL 9003) - IP40 - 13 modules de 18mm - compatibilité : Resi9 DB60 - installation murale
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
zone de raccordement inférieure
nombre de tableaux pour compteur
nombre de rangées de distributeur
Matériau
nombre de champs
Calibre
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme