Resi9 - bloc de commande R9H13206 + habillage version 18M

Main media

Resi9 - bloc de commande - 90A - Largeur 18 modules - classe II - ERDF CPT M&S SPE 13006A - Tenue au feu : 750°C - IP40 - IK08 - L 357mm - H 250mm - P 135mm blanc ( RAL 9003 )

 
 

Détails du produit

Où l'installer Ce bloc de commande et son habillage 18 modules, permet d'installer un disjoncteur de branchement à puissance limitée, avec un courant assigné 90 A. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Produit livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H18206 répondent aux normes internationales et homologations telles que ERDF CPT M&S SPE 13006A.

Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de comptage à équiper

Classe de protection (IP)

IP40

Matériau

plastique

avec barre profilée

Oui

avec volet de protection

Non

Profondeur

135 mm

Hauteur

250 mm

Largeur

357 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Resi9

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.