Dispositif raccordement pour peignes verticaux et inter diff 63A ou parafoudre

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 1
  • Nbre de pôles 2
  • nombre de phases 1

Dispositif raccordement pour peignes verticaux et inter diff 63A ou parafoudre

 
 

Détails du produit

Dispositif de raccordement 63A au peigne d'alimentation vertical VX³
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Xl³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xl³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Peigne de raccordement

tension de fonctionnement nominale max. Ue

400 V

adapté au nombre d'appareils

1

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

découpable à taille voulue

Non

dimension du pas

17.7 mm

courant nominal de courte durée admissible Icw

1.92 kA

Finition du raccordement électrique

goupille

tension nominale de tenue aux chocs

2 kV

largeur en nombre de modules

1

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

0.63 kA

Longueur

31.7 mm

Nbre de pôles

2

Courant permanent nominal Iu

63 A

Couleur

gris

section transversale

16 mm²

nombre de phases

1

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.