Resi9 - lot de 10 obturateurs de 5 modules fractionnables

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 5
  • Matériau plastique
  • Largeur 90 mm
 
 

Détails du produit

Ces obturateurs permettent de couvrir des trous de fixation dans l'attente du montage d'un appareillage, pour une finition parfaite. Ces obturateurs blanc de 5 modules donnent la possibilité d'occuper la place vide au sein d'un tableau électrique Schneider. Fabriqués en toute sécurité, ils offrent aussi design et confort à vos clients Cet accessoire s'intègre dans le coffret électrique pour éviter l'accumulation de poussière dans l'espace vide d'une rangée d'un tableau électrique. L'obturateur peut être installé dans un coffret 13 ou 18 modules de 1 à 4 rangées. Ces accessoires de séparation ont une largeur de 5 modules de 18mm fractionnables. Cette référence est composée d'un lot de 10 obturateurs. Les performances de ce produit R9H13387 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE.Ces obturateurs sont compatibles avec les coffrets Resi9 et les boitiers Pragma.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Obturateur REG pour intégration de compteur / distributeur

largeur en nombre de modules

5

Matériau

plastique

Numéro RAL

9003

Hauteur

58 mm

Largeur

90 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.