Resi9 - peigne de raccordement - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ : 9mm - blanc RAL 9003
Ce peigne monobloc permet de raccorder l'ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables d'une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 26 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension. Peigne monobloc Resi9 XP Schneider Electric, ce peigne de raccordement comporte 13 modules de 18 mm (soit 26 pas de 9 mm) Ce peigne monobloc détient également des cache-dents de 13 modules recoupable pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension. Ce peigne offre un gain de temps et se connecte facilement dans votre coffret de répartition Resi9. Ce peigne monobloc 1 P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 26 pas de 9 mm, soit 13Pas de 18mm. Produit livré par boite de 10 peignes. Les performances de ce produit R9PXH213 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Les peignes monoblocs sont compatibles avec l'ensemble des produits XP. Il existe des peignes XP de 5, 8, 10, 13 ou 18 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
découpable à taille voulue
tension de fonctionnement nominale max. Ue
dimension du pas
adapté au nombre d'appareils
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
finition du raccordement électrique
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
largeur en nombre de modules
longueur
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de phases
isolé
couleur