Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 5 modules - H21mmxP24,5mm - installation horizontale - 5 modules de 18mm - 10 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Où l'installer Ce peigne monobloc permet de raccorder l'ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables d'une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 10 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Ce peigne monobloc 1 P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 10 pas de 9mm, soit 5 modules de 18mm. Produit livré par boite de 10 peignes. Les performances de ce produit R9PXH205 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE. Les peignes monoblocs sont compatibles avec l'ensemble des produits XP. Il existe des peignes XP de 5, 8, 10, 13 ou 18 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
découpable à taille voulue
dimension du pas
tension de fonctionnement nominale max. Ue
adapté au nombre d'appareils
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Finition du raccordement électrique
Largeur en nombre de modules
Longueur
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de phases
Isolé
Couleur