Resi9 - peigne de raccordement - 3P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N 400VCA Ph/Ph - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ 9mm - blanc RAL 9003
Où l'installer Ce peigne monobloc permet de raccorder l'ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables 3P + N d'une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 20 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux et un cache-dents de 10 pas (5modules) sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Ce peigne monobloc 3P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 26 pas de 9mm, soit 13Pas de 18mm. Produit livré par boite de 5 peignes. Les performances de ce produit R9PXH413 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE. Les peignes monoblocs 3P+N sont compatibles avec l'ensemble des produits XP 3P+N. Il existe des peignes XP monoblocs 3P+N de 10, 13, 18 ou 24 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
découpable à taille voulue
dimension du pas
tension de fonctionnement nominale max. Ue
adapté au nombre d'appareils
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Finition du raccordement électrique
largeur en nombre de modules
Longueur
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de phases
isolé
Couleur