Resi9 - rehausse coffret 13M - 3R

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Resi9 - rehausseur - 3 rangées - 13 modules de 18 mm - jeu de 8x vis fourni - IP30 conformément à EN/IEC 60529 - IK08 conformément à IEC 62262 - 750°C conformément à EN/IEC 60695-2-11 - profondeur 35mm - blanc ( RAL 9003 )

 
 

Détails du produit

Ce réhausse coffret à pour rôle d'augmenter l'espace de câblage, pour encore plus de confort à l'installation. Il se fixe en toute simplicité et rapidement. Avec de nombreuses finitions délicates, le coffret Resi9 s'adapte aux intérieurs élégants L'accessoire s'installe à l'arrière du coffret électrique 3 rangées 13 modules afin de gagner de l'espace. L'accessoire est conforme à la NFC15-100. Cet accessoire est fourni avec un jeu de 8 vis pour pouvoir le fixer. Il fait 35mm d'épaisseur. Cet accessoire pour augmenter la place de câblage s'adapte aux coffrets dotés de 3 rangées de 13 modules Les performances de ce produit R9H10760 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60695-2-11. Il se fixe en toute simplicité Ce rehausse coffret est compatible avec les coffrets Rési9 de 3 rangées de 13 modules. Il existe des rehausse coffret pour bloc de commande ou panneau de contrôle, 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées pour coffret/armoire

accessoire

Non

type d'accessoire/pièce détachée

autre

pièce détachée

Oui

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.