Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 XE - répartiteur sans connecteur - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Où l'installer Ce répartiteur sans connecteur, a pour rôle de distribuer le courant sur la rangée de façon sécurisée grâce à ses connexions IP2X. Il fait 13 modules de 18mm. Il possède un courant assigné d'emploi de 63A à 40 °C, une tension assignée d'isolement de 250V CA. Il est à alimenter à l'aide d'un interrupteur différentiel. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Produit de couleur blanche (RAL 9003) sans connecteur livré dans son emballage unitaire. En effet, un répartiteur (avec ou sans connecteur) est obligatoire pour permettre l'utilisation des produits embrochables. Les performances de ce produit R9EXHS13 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898. Les répartiteurs XE sont compatibles avec les tous les produits embrochables. Il existe des répartiteurs sans connecteur de longueurs à 5, 8, 10, 13 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d'appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l'installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l'accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d'économie d'énergie.
Resi9 xe
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
découpable à taille voulue
dimension du pas
tension de fonctionnement nominale max. Ue
adapté au nombre d'appareils
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Finition du raccordement électrique
Largeur en nombre de modules
Longueur
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de phases
Isolé
Couleur