Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 8 modules - avec connecteur

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 8
  • Nbre de pôles 2
  • nombre de phases 1

Resi9 XE - répartiteur avec connecteur - 1P+N - 8 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003

 
 

Détails du produit

Ce répartiteur avec connecteur, a pour rôle de distribuer le courant sur la rangée de façon sécurisée grâce à ses connexions IP2X. Il fait 8 modules de 18mm. Il possède un courant assigné d'emploi de 63A à 40 °C, une tension assignée d'isolement de 250V CA. Il peut être alimenté soit à l'aide d'un interrupteur différentiel, soit directement en branchant un câble d'alimentation (lui même protégé par un interrupteur différentiel issue d'une autre rangée) sur le connecteur. D'un geste simple, l'installation est rapide : iI permet un raccordement sans vis des produits embrochables. Cet accessoire de raccordement s'installe à l'horizontale. Il se clipse à l'arrière des rails des coffrets Resi9 et Pragma. Sa technologie permet de garantir dans le temps la tenue des connexions. L'utilisation d'un répartiteur XE est compatible avec l'installation de produits non embrochables (Type télérupteurs, contacteurs, etc). Produit de couleur blanche (RAL 9003) avec connecteur livré dans son emballage unitaire. En effet, un répartiteur (avec ou sans connecteur) est obligatoire pour permettre l'utilisation des produits embrochables. Connecteur : à vis pour câbles jusqu'à 16mmmm². Les performances de ce produit R9EXHC08 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Les répartiteurs XE sont compatibles avec les tous les produits embrochables. Il existe des répartiteurs avec connecteur de longueurs à 5, 8, 13 ou 18 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9 xe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9 xe

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Peigne de raccordement

découpable à taille voulue

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue

250 V

dimension du pas

9 mm

adapté au nombre d'appareils

8

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

finition du raccordement électrique

autre

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

largeur en nombre de modules

8

Nbre de pôles

2

Longueur

143 mm

Courant permanent nominal Iu

63 A

section transversale

16 mm²

nombre de phases

1

Couleur

blanc

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.