Armoire ComforLine A IP44 5Xrangées 950mm x 550mm Sans gaine à câble

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de rangées de distributeur 3
  • Matériau acier
  • Type de pose apparent/partiellement encastré

Armoire ComforLine A A26 - sans gaine à câble-dimensions en mm (HxLxP)= 950x550x215 5R - 75 Module+2rangé à equiper - Classe de protection IP44 (avec porte) IP30, sans porte IK07 pour le châssis - Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 9016

 
 

Détails du produit

Armoire complète ComfortLine A26 (France), classe de protection II (double isolation), dimensions en mm (H x l x P) : 950 x 550 x 215, 6Xrangées, largeur de panneau : 2

ComfortLine A

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de compteur complète

Classe de protection (IP)

IP44

zone de raccordement inférieure

avec profilés chapeaux

nombre de tableaux pour compteur

0

nombre de rangées de distributeur

3

Matériau

acier

largeur d'encastrement

550 mm

hauteur d'encastrement

950 mm

nombre de champs

1

Calibre

250 A

profondeur d'encastrement

215 mm

Avec plaque de montage

Non

Profondeur

215 mm

Hauteur

950 mm

Modèle type

1 niveau

Largeur

550 mm

Type de pose

apparent/partiellement encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

ComfortLine A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.