Barre Cuivre Plate 25X5mm perforée D=6,5mm L=1750mm (x1)

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 5 mm
  • Modèle type plat
ICON

Barre Cuivre Plate 25X5mm perforée D=6,5mm L=1750mm (x1)

 
 

Détails du produit

Pro Epower

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pro Epower

Code Douane

74071000

Multiple de vente

1

Jeu de barres

Longueur

5 mm

Traitement de surface

non traité

flexible

Non

Modèle type

plat

Largeur

1750 mm

Hauteur

25 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.