Barre Cuivre Plate 40X5mm perforée D=6,5mm L=1750mm (x1)

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plat
  • Longueur 5 mm

Barre Cuivre Plate 40X5mm perforée D=6,5mm L=1750mm (x1)

 
 

Détails du produit

Pro Epower

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pro Epower

Multiple de vente

1

Code Douane

74071000

Jeu de barres

Traitement de surface

non traité

flexible

Non

Hauteur

40 mm

Modèle type

plat

Longueur

5 mm

Largeur

1750 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.