Clé multitaille pour empreinte métal - XL³HP 6300

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de poignée clé
  • manette Non
  • type de fermeture autre

Clé multitaille pour empreinte métal - compatible avec 4 tailles d'empreinte : mâle carrée 6mm,mâle carrée 8mm, mâle triangle 8mm et double barre - XL³HP 6300

 
 

Détails du produit

Clé multitaille 4 tailles d'empreinte
Pour empreinte métal : mâle carrée 6mm, mâle carrée 8mm, mâle triangle 8mm et double barre
Peut être équipé avec bouton-poussoir référence 0CLKBPB
IK10
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d'énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l'espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Xl³ hp 6300

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xl³ hp 6300

Multiple de vente

1

Code Douane

83017000

Système de fermeture pour armoire de distribution

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

finition de poignée

clé

manette

Non

verrouillage à cadenas

Non

type de fermeture

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.