Kit socle 12 modules pour coffret et armoire XL³HP 630

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 100 mm
  • Modèle type socle complet
  • Largeur 400 mm

Kit socle hauteur 100mm pour coffret et armoire de distribution XL³HP 630 12 modules

 
 

Détails du produit

Plinthe hauteur 100mm
À assembler
Fourni avec vis
Revêtement époxy polyester RAL7016
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu'à 1.9m en hauteur. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Xl³ hp 630

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Xl³ hp 630

Socle / élément de socle (armoire électrique)

adapté à un rangement de câbles

Non

numéro RAL (équivalent)

7004

Matériau

acier

adapté à la profondeur de boîtier

230 mm

adapté à la largeur de boîtier

400 mm

adapté pour aération et désaération

Non

Profondeur

225 mm

Hauteur

100 mm

Modèle type

socle complet

Largeur

400 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.