Jeu de 2 montants pour fixation plastron dans armoire hauteur 1800mm - à fixer sur les montants fonctionnels - XL³HP 6300
Se fixent par vis sur les montants de structure
Jeu de 2 montants
Hauteur 1800mm
Acier galvanisé
Fourni avec vis
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d'énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l'espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Xl³ hp 6300
pour voir vos prix et les stocks
adapté à la hauteur de construction du boîtier
Matériau
adapté à la largeur de boîtier
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente