Montants support plastron 2000mm XL³HP 6300

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 2000 mm
  • Modèle type set de fixation
  • Largeur 700 mm

Jeu de 2 montants pour fixation plastron dans armoire hauteur 2000mm - à fixer sur les montants fonctionnels - XL³HP 6300

 
 

Détails du produit

Se fixent par vis sur les montants de structure
Jeu de 2 montants
Hauteur 2000mm
Acier galvanisé
Fourni avec vis
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d'énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l'espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Xl³ hp 6300

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

Matériau

métal

adapté à la largeur de boîtier

700 mm

Numéro RAL

7035

Profondeur

30 mm

Hauteur

2000 mm

Modèle type

set de fixation

Largeur

700 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Xl³ hp 6300

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.