Obturateurs en bande 24 modules vega D-univers

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 24
  • matériau plastique
  • largeur 430 mm

Le JP002 est un obturateur en bande 24 modules pour enveloppes vegaD et univers de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la sécurité des personnes et une finition parfaite des rangées modulaires dans les tableaux électriques.

 
 

Détails du produit

Gamme de coffrets totalement modulables pour l'habitat et le tertiaire.
Associables en hauteur et en largeur, de 2 à 7 rangées. Permettent de réaliser des tableaux jusqu'à 160A, pour tous les chantiers.
Nombreux dispositifs facilitant le cablage et la mise en oeuvre. Dispositif permettant d'assurer un alignement parfait de la porte sur le coffret.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Obturateur REG pour intégration de compteur / distributeur

largeur en nombre de modules

24

matériau

plastique

Traitement de surface

laqué / peint

numéro RAL

9010

hauteur

54 mm

largeur

430 mm

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.