Platine pour 1 DPX³630 fixe horizontal dans XL³4000 et XL³800 - 24 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 300 mm
  • Largeur 600 mm

Platine fixe pour fixation de 1 DPX³630 fixe prises avant, avec ou sans différentiel aval en position horizontale dans XL³4000 et XL³800 - 24 modules - à fixer sur les montants fonctionnels

 
 

Détails du produit

Platine fixe pour fixation de DPX³630 version fixe en position horizontale dans XL³4000 et XL³800
Pour 1 DPX³630 prises avant, avec ou sans différentiel aval
24 modules
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Xl³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xl³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

laqué / peint

perforé

Oui

Hauteur

300 mm

Largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.