Porte plate métal pour coffret et armoire XL³400 et XL³160 hauteur 750mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Matériau acier
  • Modèle type porte de compartiment

Porte plate métal pour coffret et armoire XL³400 et XL³160 hauteur 750mm - livrée avec poignée à barillet interchangeable - distance entre le plastron et la porte métal de 38mm

 
 

Détails du produit

Porte métal plate pour coffret et armoire XL³400 et coffret XL³160
Pour coffret et armoire hauteur 750mm
Livrée avec poignée
Barillet interchangeable à commander séparément
Distance entre le plastron et la porte métal : 38mm
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Xl³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xl³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte à hublot

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition de la surface

laqué / peint

Classe de protection (IP)

IP40

Matériau

acier

finition CEM

Non

Profondeur

25 mm

Hauteur

575 mm

Modèle type

porte de compartiment

Largeur

750 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.