PrismaSeT G - Habillage de socle - L300 - RAL7016

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 150 mm
  • Modèle type face avant/arrière de socle
  • Largeur 300 mm

PrismaSeT G Active - Panneau de socle pour coffret L300mm - L600mm - H150mm - Gris anthracite RAL7016

 
 

Détails du produit

Cet élément de tôlerie est fixé sur le socle en partie basse. Il est utilisé dans le cas d'enveloppe posée au sol. L'habillage de socle est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

Prismaset g

Socle / élément de socle (armoire électrique)

adapté à un rangement de câbles

Oui

numéro RAL (équivalent)

7016

Matériau

acier

adapté à la profondeur de boîtier

260 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté pour aération et désaération

Non

Hauteur

150 mm

Modèle type

face avant/arrière de socle

Largeur

300 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.