PrismaSeT G - Cloison verticale pour coffret ou armoire - 6 à 33M

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 1680 mm

PrismaSeT G - Cloison verticale pour séparer les jeux de barres verticaux - 6 à 33 modules verticaux -H1680mm - blanc RAL9003 - IP30

 
 

Détails du produit

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloison (armoire de commande)

pour subdivision intérieure forme 4b

Non

pour subdivision intérieure forme 4a

Non

pour subdivision intérieure forme 3b

Non

pour subdivision intérieure forme 3a

Non

pour subdivision intérieure forme 2b

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

pour subdivision intérieure forme 2a

Non

avec serrure

Non

type de construction

pièce individuelle

numéro RAL

9003

avec entrée de câble

Non

Hauteur

1680 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.