PrismaSeT G - Equerre universelle - lot de 6

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • type d'accessoire/pièce détachée équerre de fixation

PrismaSeT G Active - Support d'angle universel - Equerres universelles - installation par vis - L35xH17xP20 - Lot de 6

 
 

Détails du produit

Ce lot d'équerres est proposé avec des pré-perçages de forme circulaire ou oblong. L'installation se fait par vis. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

Matériau

acier inoxydable

pièce détachée

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

équerre de fixation

accessoire

Oui

Profondeur

17 mm

Largeur

20 mm

Hauteur

35 mm

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.