PrismaSeT G - Pack 250 - kit (rail+plast.) pour NG125 INS160 - H300-L600

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 6
  • Largeur 500 mm
  • Hauteur 300 mm
ICON

PrismaSeT G - kit installation métal. (rail+plastrons) pour coffret Pack250 L600mm - app. modulaire NG125 INS160 - 1 rangée - 6 modules verticaux - 3P4P- L600xH300 - Blanc RAL9003 - IP30-IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

 
 

Détails du produit

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le rail sert à installer l'appareillage Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Le Pack 250 de la gamme PrismaSeT G Active, est une gamme de tableaux basse tension jusqu'à 250A qui peut être connectés au cloud afin d'être informé à tout instant des alertes envoyées par le tableau. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque avant (armoire électrique)

finition de la surface

revêtement par poudre

nombre d'unités en hauteur (HE)

6

Matériau

acier

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

Largeur

500 mm

Hauteur

300 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.