PrismaSeT G - Pack 250 - unité fonctionnelle pour INS250 / INV250 - L600

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 6
  • Hauteur 300 mm
  • Largeur 500 mm
ICON

PrismaSeT G - kit installation métal. (plastrons+platine de montage) cof Pack250 L600mm - app. Vigi CVS160B/CVS250B - 1 rangée - 6M verticaux - 3P4P - L600xH300 - Blanc RAL9003 - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

 
 

Détails du produit

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Les rails servent à installer le l'appareil. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Le Pack 250 de la gamme PrismaSeT G Active, est une gamme de tableaux basse tension jusqu'à 250A qui peut être connectés au cloud afin d'être informé à tout instant des alertes envoyées par le tableau. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque avant (armoire électrique)

finition de la surface

revêtement par poudre

nombre d'unités en hauteur (HE)

6

Matériau

acier

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

Hauteur

300 mm

Largeur

500 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.