PrismaSeT G - Panneau latéral - 6 Modules verticaux - montage sur le coté - L200xH325xP180 - blanc RAL9003 - IP30 - IK07/08
Les panneaux latéraux sont utilisés dans le cas de construction de coffret ou armoire seul. Il sont également utilisés en pièces de rechanges. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Prismaset g
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté en tant que panneau arrière
adapté en tant que paroi latérale
finition de la surface
avec serrure
nombre d'unités en hauteur (HE)
Matériau
adapté à la profondeur de boîtier
avec entrée de câble
numéro RAL
Hauteur
Largeur
Couleur