PrismaSeT G - Plaque passe-câble découpée sur toit bandeau vert - L850

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre

PrismaSeT G - Plaque métallique passe-câbles découpée à installer sur toit avec bandeau vert - Utilisation sur armoire L850mm - P180mm - blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Installation sur partie haute, cet accessoire permet d'adapter les plaques passe-câbles FL21 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée de câble pour coffret et armoire

type d'entrée de câble selon SEN 280901

FL21

Matériau

acier

type

autre

Traitement de surface

revêtement par poudre

épaisseur

2 mm

Modèle type

autre

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.