PrismaSeT G - Plastron NSX250 vertical fixe-cde maneton-rotative - L250mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 9
  • Hauteur 450 mm
  • Largeur 250 mm
ICON

PrismaSeT G - Plastron acier découpé fixe NSX250 controlé par maneton/poignée rotative - gaine d'amoire/coffret L300/400mm - position verticale - 9 M - L300mm - H450mm - blanc RAL9003 - IK07 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1

 
 

Détails du produit

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque avant (armoire électrique)

finition de la surface

revêtement par poudre

nombre d'unités en hauteur (HE)

9

Matériau

acier

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

Hauteur

450 mm

Largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.