PrismaSeT G - Platine 210 x 150 - 8 trous diamètre 22 mm -IP55 - RAL9003

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 150 mm
  • Modèle type autre
  • Largeur 210 mm
ICON

PrismaSeT G - Platine pleine de montage pour coffret/armoire L600mm avec 4 obturateurs fractionnables - L210mm - H150mm - blanc RAL9003 - IP55 - conforme NF EN 61439-2

 
 

Détails du produit

La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. Le composant est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Hauteur

150 mm

Modèle type

autre

Matériau

plastique

Largeur

210 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.