PrismaSeT G - Platine branch. Puiss. limitée-Kit bloc cde 1P/3P-RAL9003

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 300 mm
  • Largeur 600 mm
ICON

PrismaSeT G - Platine branchement à puissance limitée - Kit panneau de contrôle mono ou triphasé - classe 2 - 6 modules verticaux - L=600xH=300mm - Blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-1-2

 
 

Détails du produit

La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset g

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

revêtement par poudre

perforé

Non

Hauteur

300 mm

Largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.